Eriks
NILOS

NILOS Anneaux Nilos pour roulements rigides une rangée de billes 6010 JV

  • ERIKS:23773578
  • Fabricant:7316578011526
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 60Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
56 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
6010
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026