Eriks
NILOS

NILOS Anneaux Nilos pour roulements rigides une rangée de billes 6005 JV

  • ERIKS:23773568
  • Fabricant:7316578011274
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 60Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

1,89 €/ Unitéhors TVA

2,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
29 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
6005
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

1,89 €/ Unitéhors TVA

2,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026