Eriks
NILOS

NILOS Anneaux Nilos pour roulements à billes à gorge profonde une rangée de billes 6228 AV

  • ERIKS:23773689
  • Fabricant:7316578015616
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 62
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

24,69 €/ Unitéhors TVA

29,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
229 mm
Largeur
4 mm
Roulement
6228
Matériau
Acier galvanisé