Eriks
NILOS

NILOS Anneaux Nilos pour roulements à billes à gorge profonde, deux rangées de billes 4202 AV

  • ERIKS:11936741
  • Fabricant:7316578009479
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, deux rangées de billes, Série 42
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32.8 mm
Largeur
2 mm
Roulement
4202
Matériau
Acier galvanisé