Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6415 AV

  • ERIKS:24023495
  • Fabricant:7316578017863
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 64
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

13,30 €/ Unitéhors TVA

16,09 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
169 mm
Largeur
4 mm
Roulement
6415
Matériau
Acier galvanisé