Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6413 AV

  • ERIKS:23773774
  • Fabricant:7316578017825
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 64
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

10,16 €/ Unitéhors TVA

12,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
143.5 mm
Largeur
3.5 mm
Roulement
6413
Matériau
Acier galvanisé