Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6411 JV

  • ERIKS:23773771
  • Fabricant:7316578017795
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 64
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

8,10 €/ Unitéhors TVA

9,81 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
70.5 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
3.5 mm
Roulement
6411
Matériau
Acier galvanisé