Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6406 JV

  • ERIKS:23773761
  • Fabricant:7316578017689
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 64Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,67 €/ Unitéhors TVA

6,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
3 mm
Roulement
6406
Matériau
Acier galvanisé