Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6328 AV

  • ERIKS:24023477
  • Fabricant:7316578017245
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 63
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

29,28 €/ Unitéhors TVA

35,43 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
267 mm
Largeur
5 mm
Roulement
6328
Matériau
Acier galvanisé