Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6322 AV

  • ERIKS:23773750
  • Fabricant:7316578017139
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 63
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

24,12 €/ Unitéhors TVA

29,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
219 mm
Largeur
4 mm
Roulement
6322
Matériau
Acier galvanisé