Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6321 JV

  • ERIKS:23773749
  • Fabricant:7316578017092
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 63Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

20,72 €/ Unitéhors TVA

25,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
4 mm
Roulement
6321
Matériau
Acier galvanisé