Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6317 JV

  • ERIKS:23773741
  • Fabricant:7316578016927
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 63
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

11,33 €/ Unitéhors TVA

13,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
4 mm
Roulement
6317
Matériau
Acier galvanisé