Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6311 JV

  • ERIKS:23773729
  • Fabricant:7316578016651
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 63Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

6,31 €/ Unitéhors TVA

7,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
67 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
3 mm
Roulement
6311
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

6,31 €/ Unitéhors TVA

7,64 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026