Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6308 AV

  • ERIKS:23773718
  • Fabricant:7316578016521
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 63
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

5,24 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80.5 mm
Largeur
3 mm
Roulement
6308
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

5,65 €/ Unitéhors TVA

6,84 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026