Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6306 JV

  • ERIKS:23281663
  • Fabricant:7316578016446
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 63Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
27.2 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
6306
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026