Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6301 ZAV

  • ERIKS:23773702
  • Fabricant:7316578016224
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 63 avec déflecteur ou joint (Z et RS).
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
ZAV
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32.7 mm
Largeur
2 mm
Roulement
6301 Z/RS
Matériau
Acier galvanisé