Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6300 JV

  • ERIKS:24023458
  • Fabricant:7316578016170
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 63
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

1,68 €/ Unitéhors TVA

2,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
15.5 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
2 mm
Roulement
6300
Matériau
Acier galvanisé