Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6232 AV

  • ERIKS:23773693
  • Fabricant:7316578015739
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 62
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

29,26 €/ Unitéhors TVA

35,40 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
267 mm
Largeur
5 mm
Roulement
6232
Matériau
Acier galvanisé