Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6230 JV

  • ERIKS:23773692
  • Fabricant:7316578015708
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 62
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

26,47 €/ Unitéhors TVA

32,03 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
172 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
4 mm
Roulement
6230
Matériau
Acier galvanisé