Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6212 AV

  • ERIKS:23773663
  • Fabricant:7316578015081
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 62
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
100.8 mm
Largeur
3 mm
Roulement
6212
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026