Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6211 AV

  • ERIKS:23773659
  • Fabricant:7316578015012
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 62
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90.8 mm
Largeur
3 mm
Roulement
6211
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026