Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6207 JV

  • ERIKS:23773648
  • Fabricant:7316578014831
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 62
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
43 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
6207
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026