Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6204 AKS

  • ERIKS:23773634
  • Fabricant:7316574118847
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 62
Étanchéité de la bague extérieure et du boîtier.
Ajouter à la liste

4,16 €/ Unitéhors TVA

5,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AKS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
41.2 mm
Largeur
2.3 mm
Roulement
6204
Matériau
Acier galvanisé