Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 61936 AV

  • ERIKS:24023420
  • Fabricant:7316578014220
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 619
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

43,41 €/ Unitéhors TVA

52,52 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
4 mm
Roulement
61936
Matériau
Acier galvanisé