Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 61934 AV

  • ERIKS:11937517
  • Fabricant:7316578014206
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 619
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

29,93 €/ Unitéhors TVA

36,22 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
218 mm
Largeur
4 mm
Roulement
61934
Matériau
Acier galvanisé