Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 61913 JV

  • ERIKS:11937493
  • Fabricant:7316578013902
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 619
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
3 mm
Roulement
61913
Matériau
Acier galvanisé