Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 61912 JV

  • ERIKS:24023408
  • Fabricant:7316578013889
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 619
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
66 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
61912
Matériau
Acier galvanisé