Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 61907 AV

  • ERIKS:11937480
  • Fabricant:7316578013773
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 619
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

3,77 €/ Unitéhors TVA

4,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
61907
Matériau
Acier galvanisé