Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 61852 JV

  • ERIKS:23773809
  • Fabricant:7316578013575
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 618
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

75,26 €/ Unitéhors TVA

91,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
272 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
5 mm
Roulement
61852
Matériau
Acier galvanisé