Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 61844 JV

  • ERIKS:23773805
  • Fabricant:7316578013490
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 618Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

55,13 €/ Unitéhors TVA

66,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
230 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
4 mm
Roulement
61844
Matériau
Acier galvanisé