Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 61836 JV

  • ERIKS:23773801
  • Fabricant:7316578013414
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 618Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

38,79 €/ Unitéhors TVA

46,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
191 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
4 mm
Roulement
61836
Matériau
Acier galvanisé