Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 61832 JV

  • ERIKS:23773797
  • Fabricant:7316578013377
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 618Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

26,17 €/ Unitéhors TVA

31,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
169 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
4 mm
Roulement
61832
Matériau
Acier galvanisé