Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 608 ZJV

  • ERIKS:11936573
  • Fabricant:7316578012769
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 600 avec déflecteur ou joint (Z et RS).
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
ZJV
Diamètre intérieur
9.3 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
1.8 mm
Roulement
608
Matériau
Acier galvanisé