Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 607 JV

  • ERIKS:24023356
  • Fabricant:7316578012707
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 63Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

1,23 €/ Unitéhors TVA

1,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
6307
Matériau
Acier galvanisé