Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6036 JV

  • ERIKS:24023350
  • Fabricant:7316578012349
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 60
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

26,48 €/ Unitéhors TVA

32,04 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
5 mm
Roulement
6036
Matériau
Acier galvanisé