Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6022 JV

  • ERIKS:23773603
  • Fabricant:7316578012042
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 60Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
3.5 mm
Roulement
6022
Matériau
Acier galvanisé