Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6021 JV

  • ERIKS:23773601
  • Fabricant:7316578011991
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 60
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

10,19 €/ Unitéhors TVA

12,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
116.5 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
3.5 mm
Roulement
6021
Matériau
Acier galvanisé