Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6015 JV

  • ERIKS:23773589
  • Fabricant:7316578011731
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 60Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
82 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
3 mm
Roulement
6015
Matériau
Acier galvanisé