Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6013 JV

  • ERIKS:23773585
  • Fabricant:7316578011656
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row deep groove ball bearings DIN 625, Series 60Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,84 €/ Unitéhors TVA

7,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
74 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
3 mm
Roulement
6013
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026