Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6008 ZJV

  • ERIKS:23773576
  • Fabricant:7316578011465
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 60 avec déflecteur ou joint (Z et RS).
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

3,73 €/ Unitéhors TVA

4,51 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
ZJV
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre extérieur
45.3 mm
Largeur
2.5 mm
Roulement
6008 Z/RS
Matériau
Acier galvanisé