Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6004 AV

  • ERIKS:23773564
  • Fabricant:7316578011229
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 60
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37.8 mm
Largeur
2 mm
Roulement
6004
Matériau
Acier galvanisé
Produits associés

1,89 €/ Unitéhors TVA

2,29 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026