Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6002 ZJV

  • ERIKS:23773562
  • Fabricant:7316578011151
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 60 avec déflecteur ou joint (Z et RS).
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
ZJV
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
17.5 mm
Largeur
2 mm
Roulement
6002 Z/RS
Matériau
Acier galvanisé