Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 6001 ZAV

  • ERIKS:23773559
  • Fabricant:7316578011090
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 60 avec déflecteur ou joint (Z et RS).
Étanchéité de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

1,77 €/ Unitéhors TVA

2,14 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
ZAV
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
26.3 mm
Largeur
1.8 mm
Roulement
6001 Z/RS
Matériau
Acier galvanisé