Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements rigides à billes à une rangée étanche 16028 JV

  • ERIKS:14038631
  • Fabricant:7316573867487
Image 1
Joint métallique destiné à les protéger les roulements de la saleté, la poussière et d'autres contaminants.
Domaine d'application: l'étanchéité des pour roulements à billes à gorge profonde, une rangée de billes DIN 625, Série 160, 161
Étanchéité de la bague intérieure.
Ajouter à la liste

15,13 €/ Unitéhors TVA

18,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
152 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
4 mm
Roulement
16028
Matériau
Acier galvanisé