Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 33206 AV

  • ERIKS:23773976
  • Fabricant:7316578008755
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 332Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

4,36 €/ Unitéhors TVA

5,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
5.7 mm
Roulement
33206
Matériau
Acier galvanisé