Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 33205 AV

  • ERIKS:23773975
  • Fabricant:7316578008731
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 332Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

2,68 €/ Unitéhors TVA

3,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Largeur
4.2 mm
Roulement
33205
Matériau
Acier galvanisé