Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 33015 AV

  • ERIKS:23773968
  • Fabricant:7316578008229
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 330Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

7,86 €/ Unitéhors TVA

9,51 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
113 mm
Largeur
5.7 mm
Roulement
33015
Matériau
Acier galvanisé