Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 33012 AV

  • ERIKS:23773966
  • Fabricant:7316578008205
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 330Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,96 €/ Unitéhors TVA

7,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
93.2 mm
Largeur
6.5 mm
Roulement
33012
Matériau
Acier galvanisé