Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 33010 AV

  • ERIKS:23773965
  • Fabricant:7316578048720
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 330Seals the outer roller bearing ring.
Ajouter à la liste

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
AV
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
78.6 mm
Largeur
5.2 mm
Roulement
33010
Matériau
Acier galvanisé