Eriks
NILOS

NILOS Anneau Nilos pour roulements à une rangée de rouleaux coniques 32312 JV

  • ERIKS:24023257
  • Fabricant:7316578050051
Image 1
All-metal seal designed to keep dirt, dust, debris and other abrasive contaminants out of ball and roller bearings. Scope of application: for single row taper roller bearings DIN 720, Series 323Seals the inner roller bearing ring.
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NILOS
Type
JV
Diamètre intérieur
69.3 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
3 mm
Roulement
32312
Matériau
Acier galvanisé